PRESSOL
ドラム缶用ジョウゴ
材質
本体・フタ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コネクター:亜鉛ダイカスト
質量(g)
575
容量(L)
3.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×260×210
口径(Φmm)
250
寸法(inch)
(口)G2
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44056776
02568
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください