リキッドメジャー

リキッドメジャー - PRESSOLリキッドメジャー - PRESSOLリキッドメジャー - PRESSOL
危険物の類別非危険物内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
最小目盛(mL)
全高(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44057117070600.25512030
1,800
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
44057126070610.51013562
2,050
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
4405713507063220215187
4,450
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする