曜日別特売

リキッドメジャー

リキッドメジャー - PRESSOLリキッドメジャー - PRESSOL
危険物の類別非危険物内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
全高(mm)
最小目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4405714407062110117010
2,650
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
44057169070654105270100
10,500
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
4405715307064260324050
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
440571530706440875163263-257007064 RS Pro 計量ジョッキ RS PRO 40875163RS Pro 計量ジョッキRS PRO1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする