曜日別特売

テッパン液剤

テッパン液剤 - 石原バイオサイエンス

幅広い殺虫スペクトラムで重要害虫の同時防除が可能
チョウ目、ハエ目、カメムシ目、アザミウマ目および甲虫目などの広範囲の害虫に効果を示します。
特にチョウ目害虫には高い効果を示します。
害虫の幅広いステージで安定した効果を発揮
幼虫の発育ステージや温度に関わらず高い効果を示します。また、成虫に対する殺虫活性や産卵抑制効果をあわせ持っています。
速やかな食害抑制効果
主に食毒により作用しますが、経皮的にも薬剤が取り込まれ、速やかに中毒症状を示し、摂食行動を停止させます。
優れた耐雨・残効性
散布後、長期にわたって安定した効果を示し、耐雨性にも優れています。
作物に対する高い安全性

有効期限(年)3有効成分シクラニリプロール:4.5%、2',3-ジブロモ-4'-クロロ-1-(3-クロロ-2-ピリジル)-、6'-{[(1RS)-1-シクロプロピルエチル]カルバモイル}ピラゾール-5-カルボキサニリド適合害虫【りんご】シンクイムシ類、キンモンホソガ、ハマキムシ類、ケムシ類、ギンモンハモグリガ、ヒメボクトウ、【なし】シンクイムシ類、ハマキムシ類、カメムシ類、【もも】シンクイムシ類、モモハモグリガ、カメムシ類、ハマキムシ類、クビアカツヤカミキリ、【ネクタリン】ケムシ類、【すもも】ケムシ類、シンクイムシ類、クビアカツヤカミキリ、【おうとう】ハマキムシ類、カメムシ類、オウトウショウジョウバエ、マメコガネ、コスカシバ、【ぶどう】ハマキムシ類、カメムシ類、オウトウショウジョウバエ、マメコガネ、コスカシバ、【茶】チャハマキ、チャノコカクモンハマキ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、ヨモギエダシャク、チャノホソガ性状淡黄色澄明水溶性液体適合作物りんご、なし、もも、ネクタリン、すもも、おうとう、ぶどう、茶農林水産省登録第(号)24023毒劇区分普通物剤形液剤内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44063609-
オープン5,898
4,798
アウトレット
5,278(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする