大一産業
【HACCP対策】消毒マットF ベース+替えマット(15枚入)
【現場のHACCP対策に!】高度な衛生管理を必要とする現場で、少ない薬剤で効果的に除菌が出来ます。替えマットに薬剤をしみこませてご使用ください。替えマットが傷んだら交換が可能です。
用途
加工場や製造室などの入り口で、衛生管理が必要な現場でご使用ください。薄型なので、扉に引っ掛りにくいです。
寸法(mm)
900×745
材質
マットベース:NBR
商品タイプ
ベース+替えマットセット
注入量(mL)
1500~3000
内容量
1セット(15枚)
注意
※マットに使用される薬剤は別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44064363
-
¥
40,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください