エスコ
2.0Lスプレーガン(加圧式)
ノズル径
1.0mm
仕様
塗装用
付属品
スパナ、ストレーナー、ブラシ
質量(kg)
2.1
使用圧力
0.2MPa
カップ容量(mL)
2000
全長(cm)
両ホース:150
使用コンプレッサ
1.85kw
エアー取付ねじ
G1/4”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44073463
EA121BX-1A
オープン
¥
44,200
¥
48,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください