エスコ
AC100V/40Wホットメルトガン(ペレットタイプ)
仕様
ランニングコストを抑制できるペレットタイプ
サイズ
219×178mm
電源
AC100V・40W
ノズル径
1.0mm
設定温度(℃)
180℃
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44076349
EA305HF-1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください