エスコ
[EA305HF-2,-3用]1kgホットメルトスティック
主な用途
ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど
色
白色半透明
仕様
EA305HF-2用
耐熱温度(℃)
55℃
内容量(kg)
1.0
サイズ(mm)
直径11.5×220
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44076376
EA305HF-12
オープン
¥
5,870
¥
6,457
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください