曜日別特売

[EA305HF-2,-3用]14本ホットメルトスティック

[EA305HF-2,-3用]14本ホットメルトスティック - エスコ
(1件のレビュー)
主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど白色半透明仕様EA305HF-2用耐熱温度(℃)55℃内容量(kg)0.35(14本入)サイズ(mm)直径11.5×220危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44076385EA305HF-13
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44076385
2023-06-08
用途: 工作等

もう一方安いスティックを購入した事が有ったが、ほんの僅か直径が小さくて、トリガーを引いてもスティックが良く進まなかった。しかし、この製品は直径が正常でトリガーのひき具合とスティックの進み具合も良好ですが、少し高価ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする