エスコ
[EA305HF-2,-3用]10本ホットメルトスティック
色
白色半透明
仕様
EA305HF-3用
耐熱温度(℃)
55℃
内容量(kg)
0.18(10本入)
サイズ(mm)
直径11.5×150
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44076394
EA305HF-14
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください