エスコ
[EA305HF-2,-3用]1kgホットメルトスティック
色
黄褐色
仕様
EA305HF-2用
耐熱温度(℃)
100℃
内容量(kg)
1.0
サイズ(mm)
直径11.5×220
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44076419
EA305HF-16
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください