エスコ
AC100V/60W(50/60Hz)/18mmハンディーポンプ
仕様
屋内用
付属品
吐出継手1個、継手キャップ1個、吸込ホース(2m)1本、ストレーナー1個
サイズ
143(W)×253(D)×279(H)mm
消費電力
50Hz:130W 60Hz:190W
揚水量(L/min)
23(50Hz:全揚程2m時)、28(60Hz:全揚程2m時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力
電源
周波数(Hz)
最大吐出量
タイプ
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44077329
EA345AD-2C
吸込側:19mm、吐出側:15~18mm(市販品)
60W
AC100V
60
23L/分(50Hz:全揚程2m時)、28L/分(60Hz:全揚程2m時)
屋内用
水槽の水の入れ替えなどに
オープン
¥
36,000
¥
39,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください