エスコ
[L/280mm]手袋・耐熱
サイズ
L
全長(mm)
280
耐熱温度(℃)
120
仕様
クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋
材質
表:ポリエステル(PUラミネート)、 裏
厚さ(mm)
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44078424
EA354AF-47
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください