エスコ
[M/400mm]手袋・耐熱(ロング)
サイズ
M
全長(mm)
400
耐熱温度(℃)
約120
仕様
クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋
材質
表:ポリエステル(PUラミネート)、 裏
厚さ(mm)
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44078433
EA354AF-51
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください