エスコ
G1/4”ねじ付逆止弁
全長(mm)
45
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
100まで
ねじサイズ
1/4”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44081818
EA465L-2
1.6
オープン
¥
2,170
¥
2,387
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材