曜日別特売

G1/2”防臭排水トラップ

G1/2”防臭排水トラップ - エスコ

バスケット(ゴミ収集器)付きでフタやパッキンも分解できて衛生的

仕様防臭機構材質ナイロン、ステンレス(SUS304)ねじ径下側:G1/2” 横側:G1”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44082116EA468D-22
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44082116EA468D-2244082204EA468D-37EA468D-22 G1.1/2”防臭排水トラップ エスコ 44082204G1.1/2”防臭排水トラップエスコ1個
13,500
税込14,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする