エスコ
#15ボールバルブ(コンパクト型)
材質(本体)
U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)
0~50
バルブ種類
ボールバルブ
仕様
構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適
材質(シール)
シート:PTFE Oリング:EPDM
適合管外径(Φmm)
22.11mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44082369
EA470VB-15A
オープン
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材