#20ボールバルブ(コンパクト型)

#20ボールバルブ(コンパクト型) - エスコ
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)26.13mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44082378EA470VB-20A
オープン
3,470
3,817(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする