エスコ
656x456x326mm/77.2Lコンテナ(OD色)
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
656×456×326(H)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
注意
※コンテナ用のふたはEA506AF-55をご使用下さい(別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44084609
EA506AF-54
77.2
656×456×326
OD色
オープン
¥
6,740
¥
7,414
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください