エスコ
180x120x95mm/1.2Lコンテナ(青)
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
180×120×95
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44084627
EA506AF-71
1.2
180×120×95
青
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください