曜日別特売

430ml密閉保存容器(4方ロック式/3個)

430ml密閉保存容器(4方ロック式/3個) - エスコ

汁もれを防ぐ安心の4点ロックとパッキン付

材質本体・フタ:ポリプロピレン、 パッキン:シリコーンゴム容量(mL)430形状丸形寸法(mm)131×131×62(H)タイプ丸形タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44086133EA508TC-115
オープン
495
545(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする