エスコ
320x500mm/100kgコンパクト運搬車
車輪径(Φmm)
75mm(ナイロン車)
荷台寸法(幅)(mm)
320
車輪
自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)
820
荷台寸法(奥行)(mm)
500
材質(荷台)
樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44086368
EA520BY-61
100
500×320
126
4.3
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る