エスコ
200mm検定やすりセット(平)
形状
平
表面粗さ
粗目
刃長(mm)
200
全長(mm)
345
仕様
ハンドル付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44086919
EA521VW-200A
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください