エスコ
3/8”sq/10個組[CROWFOOT]スパナセット
タイロッドのロックナットや配管周りに最適
用途
ソケット・レンチ類の入らない奥まった場所の作業に
仕様
ホルダー付
セット内容
10個組
材質
スチール
サイズ
3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・ 11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・1”
差込角(inch)
3/8”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44094899
EA617AS-100A
オープン
¥
30,100
¥
33,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください