エスコ
3/8”sqx3/4”[CROWFOOT]スパナ
材質
スチール
全長(mm)
46.0
サイズ
3/4”
差込角(inch)
3/8”
外径(mm)
38.9
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44094926
EA617AS-107A
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください