エスコ
3/8”sqx7/8”[CROWFOOT]スパナ
材質
スチール
全長(mm)
50.8
サイズ
7/8”
差込角(inch)
3/8”
外径(mm)
44.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44094935
EA617AS-109A
オープン
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください