エスコ
12x140mmスナップフック(10個)
材質
SUS316
使用荷重(t)
0.51
線径(Φmm)
12
内寸(mm)
116×40
開口寸法(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44098593
EA638JP-49
オープン
¥
4,040
¥
4,444
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください