6.5Ton強力型ボウシャックル

6.5Ton強力型ボウシャックル - エスコ
材質スチール(S45C)寸法L(mm)85使用荷重(t)6.5寸法B(mm)37寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099004EA638NL-4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44099004EA638NL-450134227EA638ND-8EA638NL-4 6.5 ton 強力型シャックル エスコ 501342276.5 ton 強力型シャックルエスコ1個
3,020
税込3,322
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする