エスコ
4.8Ton沈みシャックル
材質
スチール(S25C)
寸法L(mm)
112
使用荷重(t)
4.8
寸法B(mm)
43
寸法D1(mm)
28
寸法D2(mm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099397
EA638NR-7
オープン
¥
5,890
¥6,479
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください