エスコ
5.0Tonローラーシャックル
材質
本体:S25C、ローラー部:SS400
寸法L(mm)
100
使用荷重(t)
5
寸法B(mm)
64
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099476
EA638NT-2
オープン
¥
13,600
¥14,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください