曜日別特売

-50°/+70℃冷凍冷蔵温度計

-50°/+70℃冷凍冷蔵温度計 - エスコ-50°/+70℃冷凍冷蔵温度計 - エスコ
(1件のレビュー)
仕様最高最低温度記録機能サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)コード長さ(m)2m精度±1℃内容量1個
関連資料:取扱説明書(0.3MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44103405EA722CB-1A
オープン
2,580
2,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44103405
2020-10-30
用途: 冷凍温度計
紅音運輸株式会社

到着後、さっそく使用しましたが電源はいりませんが…。返品不可となっているため返品出来ず。商品発送する前に動作確認されてますか?電池がないのかと思い電池交換しようとしたが、電池取れず。どうしたものかと悩んでます。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする