1-15mmテーパーゲージ(ポリカーボネイト製)

1-15mmテーパーゲージ(ポリカーボネイト製) - エスコ
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定測定範囲1/15mm仕様対象物を傷つけにくいポリカーボネート製材質ポリカーボネート全長(mm)158質量(g)5最小目盛0.1mm器差±0.2mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44103877EA725SG-415A
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする