曜日別特売

A6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)

A6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト) - エスコ
用紙サイズカード、名刺、L判、2L判、 KG、ハイビジョン、六切、四切、 A6縦/A3ノビ縦、 洋形封筒1号/4号、 長形封筒3号/4号、角形2号、20号 郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、 郵便光沢ハガキ(写真用)、 郵便往復ハガキ、純正ハガキ仕様Wi-Fi/有線LAN/無線LAN対応付属品電源コード、保証書、 クリーニングシート (背面トレイ専用)、 ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイド消費電力(W)24電源AC100V機能プリンターインターフェースHi-SpeedUSB×1、 10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n液晶モニター2.4型液晶グリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×369×159使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×785×411内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44106248EA759X-40L
オープン
77,800
85,580(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする