レーザーセンサーマウス(ブラック)

レーザーセンサーマウス(ブラック) - エスコ
ボタン数3個(ホイールボタン含む)読取方式レーザー方式ブラックホイール数1個インターフェイスUSBコネクタ形状USB(A)オス仕様高精度なレーザーセンサーで、微細な動きも確実にカーソルに伝えます。質量(g)約80g(コード含む)電源USBバスパワー定格電圧5Vコード長さ(m)約1.5m接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.3(W)×100(D)×37(H)mm対応機種USBインターフェイスを装備した Windows10、8.1、7、RT8.1、 Vista、MacOSX10.11分解能2000カウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44109574EA764AA-91A
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする