エスコ
65mm6角軸ワイヤーブラシ(平型/ステンレス線)
軸径
6.35mm
仕様
平型
材質
ステンレス
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3800rpm
ブラシ寸法(mm)
外径:65 線径:0.3 幅:8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44114273
EA819BT-222
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください