※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

65mm6角軸ワイヤーブラシ(平型/ステンレス線)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44114273 品番EA819BT-222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
軸径6.35mm 仕様平型 材質ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpm ブラシ寸法(mm)外径:65 線径:0.3 幅:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする