エスコ
150x240x380mmハンディクリーナー用スタンド
質量(g)
680
付属品
六角レンチ×1、緩衝材×3
材質
本体:スチール(粉体塗装)
サイズ
約150(W)×240(D)×380(H)mm
耐荷重
約3kg
適合サイズ
スティッククリーナーパイプ直径約4cm以内、ヘッド幅約15cm以上、 奥行約18cm以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117527
EA899YA-1
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください