エスコ
240mmしゃもじ
二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
240
色
ホワイト
頭部幅(mm)
75
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44119374
EA912NB-1
オープン
¥
835
¥
919
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください