曜日別特売

240x75mmハンディーブラシ

240x75mmハンディーブラシ - エスコ
(1件のレビュー)
仕様コシのあるブラシで汚れをかき落とします。材質毛:ポリプロピレン、 柄全長(mm)240毛丈25mmブラシ75×100mm繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44123583EA928AG-252
オープン
835
919(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44123583
2025-04-03
用途: MTB タイヤ掃除

泥で汚れたMTBタイヤの清掃にしています。毛の長さが長すぎないので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする