エスコ
620mm高所用除電ブラシ
仕様
除電しながら清掃するのでホコリがスムーズに落とせます。
全長(mm)
620
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン・導電繊維
適合ハンドル
EA928AY-101/106
ブラシ寸法(mm)
直径160×385mm
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44123678
EA928AY-422
オープン
¥
4,460
¥
4,906
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください