エスコ
500gエポキシ接着剤
仕様
気中・湿潤面や水中でも硬化接着します。
色
白・黒
使用温度範囲
常温
可使時間(分)
30分
危険物の類別
非危険物
硬化時間
12時間
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44124834
EA934AS-101
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください