エスコ
100x100mm防草シート補修テープ(10枚)
用途
シート破れの補修や、シート押さえピンの隙間から生える雑草対策に
材質
ポリオフィレン樹脂
厚さ(mm)
0.45
使用目的
押さえ、破れの補修、雑草対策
サイズ(mm)
100×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44129463
EA944MT-122
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください