エスコ
M4x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
仕様
並目ねじ
材質
鉄(黒色クロメート)
サイズ
M4×8
頭部高さ(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4
内容量
1パック(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44131606
EA949MG-408A
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください