エスコ
M8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス(SUS304CUN)
仕様
並目ねじ
サイズ
M8×50mm
ねじ規格
JISB0205
引張強度(N/mm
2
)
1000
穴の形状
六角穴
強度
A2-100
内容量
1パック(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44131834
EA949MJ-850A
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください