エスコ
M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本
仕様
並目ねじ
材質
ステンレス(SUS304CUN)
サイズ
M12×55mm
ねじの種類
半ねじ
ねじ規格
JISB0205
引張強度(N/mm
2
)
1000
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M12
強度
A2-100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44131965
EA949MJ-1255A
オープン
¥
970
¥
1,067
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください