エスコ
M6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様
並目ねじ
サイズ
M6×20mm
穴の形状
六角穴
内容量
1袋(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44132936
EA949MS-620
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください