エスコ
M6x30mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
仕様
並目ねじ
材質
ステンレス(SSブラックメッキ)
サイズ
M6×30mm
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
内容量
1パック(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44132945
EA949MS-630
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください