M3x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

M3x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) - エスコ
(1件のレビュー)

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。

ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×12mm穴の形状六角穴内容量1パック(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44133006EA949MT-312
オープン
175
193(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 自転車部品取り付け
f.g.美容室サービス業

ある特定のパーツ取り付けのねじ穴がM3でしたのでホームセンターに行ったけどM3の六角穴付ボルトが販売していなかったので購入しました。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3440:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする