エスコ
M5x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)
(1件のレビュー)
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様
並目ねじ
サイズ
M5×15mm
穴の形状
六角穴
内容量
1袋(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44133119
EA949MT-515
オープン
¥
265
¥
292
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください