エスコ
54mm掛金
材質
スチール
仕様
ねじ付(×4)
サイズ
プレート:54×23(H)mm 鍵穴径:15×17(H)mm
質量(g)
20
取付穴径
直径7mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44133356
EA951BB-46
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください